曜日別特売

3Dスキャナー

3Dスキャナー - グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー - グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー - グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー - グローバルスキャニングジャパン

SOL PRO 3Dスキャナは、170mmまでの比較的小さなオブジェクトを高精度にスキャニングするフルカラーのデスクトップ3Dスキャナです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナで50ミクロンの精度でスキャンが可能。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。取説、ソフト日本語表記有

仕様カラーテクスチャー:あり HDRクオリティ、キャリブレーション:自動、ビデオカード:2 GB以上のメモリ/OpenGL 3.3以上に対応(OpenCL 1.2以上を推奨)、コンピュータ本体:2.4 GHz processor/8コア(16 logical processors)、書き出しファイル形式:OBJ、STL、PLY、XYZ、DAE寸法(mm)スキャン:(最大)170×170、(最小)20×20質量(kg)最大スキャン:2時間スキャン:360° 全工程自動スキャン【ノーマルモード】15 分、【ターボモード】8 分メモリー32GB 以上最大解像度50 ミクロン(スキャナがオブジェクトに近い位置の時)解像度カメラ:8 MP(光学補正済み)入力電源USB3.0(最大 800 mA)× 1ハードディスク100GB 以上の空き容量対応ソフトウェアSOL PRO Creator/SOL Viewer、(基本)Windows 10/11 64ビット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459034SOL PRO
278,800
306,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする