まつうら工業
ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り)
環境に優しい天然素材のジュート麻製の8打ち(芯入り)組みひも形状のロープです。ばらけにくく、キンクしにくいので扱いやすいです。しなやかで手触りもよいです。
用途
各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。
仕様
丸巻、(打ち方)8打ち(芯入り)
材質
ジュート
色
茶色
太さ(Φmm)
8
切断荷重(kN)
0.98
内容量
1巻
注意
※本製品は油分が含まれています、油が染み出すことがあります。油分を嫌うものものとの使用はご注意ください。使用荷重目安は、切断荷重の1/5~1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48459199
JUTE-HEMP-8STRAND-8X30
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
48459208
JUTE-HEMP-8STRAND-8X50
50
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください