Panasonic(パナソニック)
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
仕様
LED電球
幅(mm)
155
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
155
取付方式
壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
仕上
【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)
保護等級
IP23 防湿
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ
5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)
出しろ(mm)
100
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※取付に適合ボックス・カバーDS3744(別売)とDS4611(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ランプ別売(E17)
※壁面取付専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48459384
NNN11110K
¥
23,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください