曜日別特売

送風機用インバーター単相100V

送風機用インバーター単相100V - Panasonic(パナソニック)送風機用インバーター単相100V - Panasonic(パナソニック)送風機用インバーター単相100V - Panasonic(パナソニック)

1)多彩な外部制御
外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。
2)低騒音運転
高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。
3)遠隔からの運転モードの設定
簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。
4)周波数ジャンプの設定が最大3点
特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。
5)送風機に適したパラメータに初期設定
送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)
6)運転周波数を記憶
電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。

特性
1)多彩な外部制御
外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。
2)低騒音運転
高キャリア周波数PWM制御方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。
3)遠隔からの運転モードの設定
簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。
4)周波数ジャンプの設定が最大3点
特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。
5)送風機に適したパラメータに初期設定
送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)
6)運転周波数を記憶
電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
仕様●V/Fパターン:初期設定:1.5乗低減トルク負荷●周波数ジャンプ:3点●周波数指令:本体操作ダイヤル、外部信号(無電圧信号、DC0~5V、DC0~10V、DC4~20mA)制御方式高キャリア(0.7~14.5kHz)周波数PWM制御方式(初期設定:14.5kHz)出力電圧(V)単相100入力電圧(V)単相100電源電圧(V)単相AC100V±10%保存温度(℃)-20~65(輸送時などの短期間に適用できる温度です)出力周波数(Hz)0.5~60(始動周波数0.5Hz)、運転周波数は15~60(初期設定)加減速時間初期設定:15秒電源周波数(Hz)50/60±5%過負荷電流定格150%1分間保護機能不足電圧(単相100V機種のみ)、過電流、過電圧、過負荷遮断、ストール防止、フィン加熱、パラメータ記憶素子異常、CPUエラー、アナログ入力異常、内部回路異常標高(m)1000以下振動(m/s2)5.9(0.6G)以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)雰囲気屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~40(凍結のないこと)運転モード本体運転、外部運転(無電圧信号)周囲湿度(%)相対湿度90以下(結露のないこと)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概略質量(kg)
定格電流(A)
出力定格容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459287FY-S1N02S20.92.50.25
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48459296FY-S1N04S20.940.4
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48459305FY-S1N08S21.580.8
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする