Panasonic(パナソニック)
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付
【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様
ランプモニタ(赤)付
付属品
FK91111S(表裏2本セット)
種別
一般型(電源別置型)
材質
【本体】樹脂(ホワイト)
長さ(mm)
148
幅(mm)
59
質量(kg)
1
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
高さ(mm)
174
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
C級(10形)
消費電力(W)
1.0(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)
AC100
交換目安
(ランプ)60000時間
入力
(非常時)DC100V
入力電流(A)
0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)
認定番号
1CS221-3376
明るさ
(表示面)1.5cd以上
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。
※両面型は壁直付できません。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※パネル別売
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48459400
FA10328CLE1
¥
35,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください