曜日別特売

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) - Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)

仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED内容量1台
注意
※2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※パネル別売
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459409FA20318CLE1
39,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする