曜日別特売

GT-MOBILEカーボンレザー&本革システム手帳(B6バイブルサイズ)

GT-MOBILEカーボンレザー&本革システム手帳(B6バイブルサイズ) - エアージェイ

[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。
コンパクトで使いやすいB6バイブルサイズのシステム手帳は、5つのカードポケット、見開き両サイドに2つのポケット、ペンホルダーにあると便利な定規を装備。さりげなく際立つメタルプレートのアクセント入り。

仕様カードホルダー×5、ポケット×2、ペンホルダー×2、定規×1材質リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金サイズB6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459716GT-POGB BKブラック
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
48459725GT-POGB RDレッド
5,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48459725GT-POGB RD48459716GT-POGB BKGT-POGB RD GT-MOBILEカーボンレザー&本革システム手帳(B6バイブルサイズ) エアージェイ 48459716GT-MOBILEカーボンレザー&本革システム手帳(B6バイブルサイズ)エアージェイ1個
4,698
税込5,168
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする