マキタ
充電式ジグソー
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
バッテリー容量(Ah)
2.5×2本
バッテリー電圧(V)
40
切断能力(mm)アルミニウム
20
充電時間(分)
約19(実用充電)。約28(フル充電)
ストローク数(min
-1
)
0~3500
ストローク幅(mm)
26
内容量
1台
注意
※バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48459969
JV002GRDX
¥
104,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マキタ 充電式ジグソー JV002G
参考になった