FDK
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパック
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26.5×48.5×17.5
質量(g/個)
43
使用推奨期限
2年
入数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48482850
6LR61(S)
¥
429
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください