FDK
空気電池 1.4V
温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。
低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。
常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
タイプ
空気電池
電圧(V)
1.4
本数
6
入数
6個パック
使用推奨期限
2年
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48482947
PR41(6B)
0.5
7.9×3.6
¥
699
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
48482990
PR48(6B)
0.8
7.9×5.4
¥
699
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
48482965
PR44(6B)
1.8
11.6×5.4
¥
699
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください