阪口製作所
トーチバーナー
ねじ寸法
ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22
火口
WLB用60
使用吹管
LB
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48485004
LB-60
2
¥
40,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485029
LB-60
3
¥
42,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485047
LB-60
5
¥
46,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485065
LB-60
10
¥
56,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください