FDK
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ
長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。
すべての機器で高性能を発揮。
タイプ
アルカリ乾電池単3形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
14.5×50.5
質量(g/個)
23
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48483008
LR 6PS(2B)
2個パック
2
¥
279
¥
278
¥
306
(税込)
8日以内出荷
48483026
LR 6PS(4B)
4個パック
4
¥
469
¥
468
¥
515
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください