星光製作所
PPヘルメットA型-改
防水性です。
直接かぶるタイプの溶接面です。
PPヘルメットA型に自動遮光フィルターをセット販売したものです。
青いヘッドギアが付いています。
色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
約390
種類
被りタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光電池及び内蔵電池
適合電流(A)
30~300
遮光度
作業前#3/溶接時#11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
33×22×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48484925
P005-KAI
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください