PP金具付ヘルメットA型-改

PP金具付ヘルメットA型-改 - 星光製作所PP金具付ヘルメットA型-改 - 星光製作所PP金具付ヘルメットA型-改 - 星光製作所PP金具付ヘルメットA型-改 - 星光製作所

保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面です。
窓が開閉する為、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができます。
柔らかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量です。
自動遮光フィルターをセットしています。

材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)約360種類被りタイプ使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光電池及び内蔵電池適合電流(A)30~300遮光度作業前#3/溶接時#11寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17内容量1個
注意
※安全帽と新型受金具は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48484950P007-KAI
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする