星光製作所
ヘルメットA型KuRo-改
直接かぶるタイプの溶接面です。
青いヘッドギアが付いています。
ヘルメットA型KuRoに自動遮光フィルターをセット販売したものです。
材質(本体)
ファイバー
質量(g)
約430
種類
被りタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光電池及び内蔵電池
適合電流(A)
30~300
遮光度
作業前#3/溶接時#11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×21×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48484907
K003-KAI
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください