FDK
アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック
質量(g)
6.4
タイプ
アルカリ乾電池単6形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
8.3×42.5
本数
2
使用推奨期限
2年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48482904
LR8D425F(2B)
¥
349
¥
348
¥
383
(税込)
当日出荷
48482929
LR8D425F(2S)
¥
349
¥
348
¥
383
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください