FDK
ニッケル水素電池 単4形 1.2V min.900mAh HR-4UTHC /2個パック
カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量ニッケル水素電池。
一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
質量(g)
13
タイプ
ニッケル水素電池 単4形
電圧(V)
1.2
寸法(Φ×mm)
10.5×44.5
本数
2
バッテリー容量(mAh)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48483044
HR-4UTHC(2B)
¥
949
¥
948
¥
1,043
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください