中軸弁用ネックバルブ

中軸弁用ネックバルブ - 阪口製作所
材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48484986LSV-3H
29,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする