阪口製作所
分岐用バルブソケット
分岐用のバルブソケットです。
用途
分岐用
タイプ
バルブソケット
主な用途
分岐用
内容量
1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48485379
BV-1
M16×1.5(右)袋ナット
酸素
¥
8,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
48485397
BV-2
M16×1.5(左)袋ナット
可燃性ガス
¥
9,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください