阪口製作所
配管用バルブソケット
配管用のバルブソケットです。
用途
配管用
タイプ
バルブソケット
主な用途
配管用
内容量
1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48485406
LV-1
R1/4
酸素
¥
4,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485424
LV-2
R1/4
可燃性ガス
¥
4,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485449
LV-3
R3/8
酸素
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485467
LV-4
R3/8
可燃性ガス
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください