曜日別特売

ナット用プラグ

ナット用プラグ - 阪口製作所ナット用プラグ - 阪口製作所

ナット用のプラグです。

用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用内容量1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48485485PN-1M16×1.5(右)プラグネジ酸素
1,500
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485510PN-2M16×1.5(左)プラグネジ可燃性ガス
1,700
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする