阪口製作所
流量計用バルブソケット
流量計用のバルブソケットです。
ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途
流量計用
タイプ
バルブソケット
適合ガス
炭酸ガス、アルゴン
主な用途
流量計用
内容量
1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48485650
FV-1
M12×1.0(右)袋ナット
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
48485668
FV-3
9/16-18UNF袋ナット
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください