阪口製作所
バンドノン ナット
ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
用途
バンドノン
タイプ
袋ナット
ホース内径(Φmm)
5
主な用途
バンドノン
内容量
1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
※専用ホースを使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48485729
MOP-1
M16×1.5(右)袋ナット
酸素
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485747
MOP-2
M16×1.5(左)袋ナット
可燃性ガス
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください