曜日別特売

送給装置用プラグ

送給装置用プラグ - 阪口製作所送給装置用プラグ - 阪口製作所送給装置用プラグ - 阪口製作所送給装置用プラグ - 阪口製作所

送給装置用のプラグです。
送給装置に取り付けて使用して下さい。

用途送給装置用タイププラグ適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途送給装置用内容量1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48485607FP-1M12×1.0(右)ソケットネジ
4,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485625FP-39/16-18UNFソケットネジ
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする