ホース中間用バルブソケット

ホース中間用バルブソケット 阪口製作所
(1件のレビュー)

ホース中間用のバルブソケットです。

用途ホース中間用 タイププラグ ホース内径(Φmm)6 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途ホース中間用 内容量1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
※専用ホースを使用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48485695 AV-1Φ6
3,700
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48485695
2025-02-20
用途:
TIG溶接用シールドガスのホースをワンタッチ化で繋ぎ替えを簡単に。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は文句なし。良いモノです。
ホースバンドは別売りです。気をつけて下さい。
他サイトで売ってる阪口製作所のアルゴン用サンロックはバンドとセットなので、こちらもバンドとセットだと思い安かったので購入しましたがバンドは別売りでした。
急いで買いに走りました。笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする