曜日別特売

逆止弁付溶断器入口用プラグ

逆止弁付溶断器入口用プラグ - 阪口製作所逆止弁付溶断器入口用プラグ - 阪口製作所

逆止弁付の溶断器直結用です。

用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用内容量1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48485336ZOP-1M16×1.5(右)袋ナット酸素
2,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48485354ZOP-2M16×1.5(左)袋ナット可燃性ガス
3,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする