FDK
アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)
134
タイプ
アルカリ乾電池単1形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
34.2×61.5
本数
4
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48483184
LR20PS(4SP)
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください