FDK
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)
65
タイプ
アルカリ乾電池単2形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
26.2×50.0
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合
入数(本)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48483166
LR14PS(4SP)
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください