FDK
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)
23
タイプ
アルカリ乾電池単3形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
14.5×50.5
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48483209
LR6PS(4SB)
4個サスティナパック
4
¥
489
¥
488
¥
537
(税込)
4日以内出荷
48483227
LR6PS(8SP)
8個サスティナパック
8
¥
779
¥
778
¥
856
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください