曜日別特売

アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック

アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック - FDK

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。

用途大電流機器から小電流機器、すべての機器にタイプアルカリ乾電池単4形使用推奨期限10年入数(本)8質量(g)11電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用推奨期限
電圧(V)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48483148LR03PS(8SP)10年1.58
1,190
1,188
1,307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする