曜日別特売

アルカリ乾電池 単4形

アルカリ乾電池 単4形 - FDKアルカリ乾電池 単4形 - FDKアルカリ乾電池 単4形 - FDK

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。

用途大電流機器から小電流機器、すべての機器にタイプアルカリ乾電池単4形使用推奨期限10年質量(g)11電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用推奨期限
電圧(V)
入数(本)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48483087LR03PS(2B)10年1.522個パック
389
388
427(税込)
4日以内出荷
48483105LR03PS(4B)10年1.544個パック
739
738
812(税込)
当日出荷
48483069LR03PS(20S)10年1.52020個パック
1,690
1,688
1,857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする