防雪メッシュシート G05 ダークグリーン

防雪メッシュシート G05 ダークグリーン - クラーク防雪メッシュシート G05 ダークグリーン - クラーク

寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えるので、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。

用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。ダークグリーン加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付引張強度(N/3cm)(縦)2254(横)2340特性防炎認定品、防雪、耐候性ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25内容量1枚
注意
※地域によって法律や条例などで使用の可否や使用できる目合いが異なっていますので、使用前に施工現場最寄りの消防署などでご確認ください。本製品は日本国内向けのものです。使用前には必ず品番、色相、ロット、規格を確認してください。保管は、高温多湿を避け、冷暗で平たんな場所に置き、変形するような積み方はしないでください。本製品を長時間保管していた場合は、使用前に物性低下がないかを確認してください。極低温、極高温向けには設計されておりません。洗浄する場合は、中性洗剤を浸したやわらかいスポンジなどでふき取ってください。十分に水洗いした後、乾燥してからご利用ください。廃棄の際は、法律や各地域の条例に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48494558G051000×1000、(伸び)縦55、横60
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494594G051000×2000、(伸び)縦55、横60
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494637G051000×3000、(伸び)縦55、横60
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494680G051000×4000、(伸び)縦55、横60
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494716G051000×5000、(伸び)縦55、横60
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494759G051000×6000、(伸び)縦55、横60
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494795G051000×7000、(伸び)縦55、横60
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494838G051000×8000、(伸び)縦55、横60
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494874G051000×9000、(伸び)縦55、横60
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494917G052000×2000、(伸び)縦55、横60
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494960G052000×3000、(伸び)縦55、横60
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494996G052000×4000、(伸び)縦55、横60
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495039G052000×5000、(伸び)縦55、横60
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495075G052000×6000、(伸び)縦55、横60
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495118G052000×7000、(伸び)縦55、横60
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495154G052000×8000、(伸び)縦55、横60
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495197G052000×9000、(伸び)縦55、横60
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495240G053000×3000、(伸び)縦55、横60
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495276G053000×4000、(伸び)縦55、横60
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495319G053000×5000、(伸び)縦55、横60
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495355G053000×6000、(伸び)縦55、横60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495398G053000×7000、(伸び)縦55、横60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495434G053000×8000、(伸び)縦55、横60
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495477G053000×9000、(伸び)縦55、横60
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495520G054000×4000、(伸び)縦55、横60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495556G054000×5000、(伸び)縦55、横60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495599G054000×6000、(伸び)縦55、横60
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495635G054000×7000、(伸び)縦55、横60
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495678G054000×8000、(伸び)縦55、横60
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495714G054000×9000、(伸び)縦55、横60
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495784G055000×5000、(伸び)縦55、横60
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495827G055000×6000、(伸び)縦55、横60
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495870G055000×7000、(伸び)縦55、横60
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495906G055000×8000、(伸び)縦55、横60
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495949G055000×9000、(伸び)縦55、横60
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48495985G051000×10000、(伸び)縦55、横60
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496028G052000×10000、(伸び)縦55、横60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496064G053000×10000、(伸び)縦55、横60
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496107G054000×10000、(伸び)縦55、横60
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496150G055000×10000、(伸び)縦55、横60
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする