KAZEN
ワンピース半袖 278-81
上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント
さわやかな看護学生用ワンピース
仕様
防透性:3
色
サックス
厚さ
2.5
素材
シャドーチェック、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48459996
278-81-S
S
94
38
22
100
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460005
278-81-M
M
98
39
23
102
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460014
278-81-L
L
102
40
24
104
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460030
278-81-LL
LL
106
41
24
104
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460039
278-81-3L
3L
110
43
24
104
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467005
278-81-4L
4L
116
45
24
70
¥
12,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください