曜日別特売

レディス診察衣S型 長袖 260-90

レディス診察衣S型 長袖 260-90 - KAZENレディス診察衣S型 長袖 260-90 - KAZENレディス診察衣S型 長袖 260-90 - KAZEN

KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:2シロ厚さ2素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48460127260-90-SS97385295
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460136260-90-MM1013954100
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460145260-90-LL1054056105
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460154260-90-LLLL1104257110
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466628260-90-3L3L1154456105
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48466628260-90-3L20128115260-90-3L260-90-3L レディス診察衣S型長袖 260 KAZEN 20128115レディス診察衣S型長袖 260KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする