KAZEN
メンズ医務衣 半袖 253-10
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣半袖
仕様
防透性:3
色
シロ
厚さ
3
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48460170
253-10-M
M
100
42
25
72
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460179
253-10-L
L
105
44
25
75
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460188
253-10-LL
LL
110
46
26
78
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460197
253-10-3L
3L
115
48
26
81
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460206
253-10-4L
4L
120
50
26
81
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466357
253-10-S
S
100
42
25
72
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466366
253-10-5L
5L
133
53
26
81
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください