KAZEN
メンズスラックス 259-10
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用
ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません
シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます
色
シロ
混率(%)
ポリエステル85/綿15
股下(cm)
87(フリー)
生地
シルポート
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48460215
259-10-W76
76
32.5
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460224
259-10-W79
79
33
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460240
259-10-W82
82
34
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460249
259-10-W85
85
35
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460258
259-10-W88
88
36
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460267
259-10-W91
91
37
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466506
259-10-W70
70
31
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466515
259-10-W73
73
32
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466524
259-10-W95
95
38
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466540
259-10-W100
100
39.5
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466549
259-10-W110
110
42.5
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466558
259-10-W120
120
45
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466567
259-10-W130
130
47.5
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください