KAZEN
レディスカーディガン丈長 220-93
おしりまで隠れるロング丈で、空調の効いた場所の寒さ対策にも適しています
色
ピンク
入数(枚)
1
混率(%)
アクリル70(抗ピルアクリル35)、毛30
加工
制菌加工・抗ピル加工(ピリング防止)
洗濯方法
手洗いまたはドライクリーニング/脱水機不可/乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48460434
220-93-M
M
38
53
68
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460450
220-93-L
L
40
54
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460459
220-93-LL
LL
42
54
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460468
220-93-3L
3L
44
54
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465587
220-93-4L
4L
46
54
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460425
220-93-S
S
36
52
66
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください