KAZEN
予防衣 七分袖 140-30
ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣
軽くて通気性に優れる
仕様
防透性:1.5
色
シロ
厚さ
1
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48460739
140-30-S
S
44
100
46
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460748
140-30-M
M
46
102
48
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460757
140-30-L
L
48
106
50
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460766
140-30-LL
LL
50
110
52
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460775
140-30-3L
3L
50
110
54
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460784
140-30-4L
4L
50
110
57
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464345
140-30-5L
5L
57
110
60
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464354
140-30-6L
6L
57
110
65
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください