KAZEN
予防衣 七分袖 140-31
ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣
軽くて通気性に優れる
仕様
防透性:1.5
色
サックス
厚さ
1
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48460800
140-31-S
S
44
100
46
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460809
140-31-M
M
46
102
48
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460818
140-31-L
L
48
106
50
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460827
140-31-LL
LL
50
110
52
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460836
140-31-3L
3L
50
110
54
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460845
140-31-4L
4L
50
110
57
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464257
140-31-5L
5L
57
110
60
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください