曜日別特売

予防衣 七分袖 140-33

予防衣 七分袖 140-33 - KAZEN

ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣
軽くて通気性に優れる

仕様防透性:1.5ピンク厚さ1素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48460854140-33-SS4410046
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460879140-33-LL4810650
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460888140-33-LLLL5011052
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460897140-33-3L3L5011054
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460906140-33-4L4L5011057
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464336140-33-5L5L5711060
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460870140-33-MM4610248
3,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48460870140-33-M46473106140-33140-33-M 予防衣 七分袖 140 KAZEN 46473106予防衣 七分袖 140KAZEN1着
3,500
税込3,850
重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする