KAZEN
ジャケット半袖 947-11
肌に接する裏面に綿を使用した、ソフトな風合いの素材です
清潔感のある爽やかな格子柄がポイントです
上品な光沢、やわらかな風合い
清楚な印象の細かいチェック柄
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト
仕様
防透性:5
色
サックス
厚さ
3
素材
ベラージュチェック、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48461046
947-11-S
S
94
38
22
63
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461055
947-11-M
M
98
39
23
65
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461064
947-11-L
L
102
40
24
68
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461080
947-11-LL
LL
106
41
24
68
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468956
947-11-3L
3L
110
43
24
68
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468965
947-11-4L
4L
116
45
24
68
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください