曜日別特売

レディス診察衣 長袖 261-90

レディス診察衣 長袖 261-90 - KAZENレディス診察衣 長袖 261-90 - KAZENレディス診察衣 長袖 261-90 - KAZENレディス診察衣 長袖 261-90 - KAZEN

作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ
シルエットを意識したウエストベルトを挟み込んだデザインです
綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です

仕様女性用材質シーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%)加工制菌加工ポケット左胸・両腰ポケット付き(胸ポケット内にペン差しポケット、右腰ポケット内にPHS用ポケット付き)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48461150261-90-LオフホワイトL1054056
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461159261-90-LLオフホワイトLL1104257
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461125261-90-SオフホワイトS973852
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
48461134261-90-MオフホワイトM1013954
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
48466707261-90-3Lシロ3L1154456
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48461125261-90-S20128623261-90-S261-90-S レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128623レディス診察衣(ハーフ丈) 261KAZEN1枚
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
48461134261-90-M20128632261-90-M261-90-M レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128632レディス診察衣(ハーフ丈) 261KAZEN1枚
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
48466707261-90-3L20128666261-90-3L261-90-3L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128666レディス診察衣(ハーフ丈) 261KAZEN1枚
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする