曜日別特売

メンズ診察衣 長袖 251-90

メンズ診察衣 長袖 251-90 - KAZENメンズ診察衣 長袖 251-90 - KAZENメンズ診察衣 長袖 251-90 - KAZEN

作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ
裾さばきを軽やかにする後ろセンターベンツ入です
綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です

仕様男性用材質シーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%)加工制菌加工ポケット左胸・両腰ポケット付き(胸ポケット内にペン差しポケット、右腰ポケット内にPHS用ポケット付き)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48461247251-90-MオフホワイトM1084458
5,800
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461256251-90-LオフホワイトL1124660
5,800
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461265251-90-LLオフホワイトLL1204861
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48466086251-90-SシロS1044256
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48466095251-90-3Lシロ3L1305060
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48461265251-90-LL20128508251-90-LL251-90-LL メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128508メンズ診察衣(ハーフ丈) 251KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
48466086251-90-S20128474251-90-S251-90-S メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128474メンズ診察衣(ハーフ丈) 251KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
48466095251-90-3L20128517251-90-3L251-90-3L メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128517メンズ診察衣(ハーフ丈) 251KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする