曜日別特売

メンズ診察衣 長袖 251-91

メンズ診察衣 長袖 251-91 - KAZENメンズ診察衣 長袖 251-91 - KAZENメンズ診察衣 長袖 251-91 - KAZEN

動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
後ろ身頃のウエスト高めの位置にベルトラインの切り替えがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです

仕様吸汗速乾、バックセンターベント入りサックス入数(枚)1混率(%)ポリエステル85、綿15加工制菌加工ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付洗濯方法工業洗濯可内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48461290251-91-LL112466095
5,800
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461274251-91-MM108445890
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48461299251-91-LLLL1204861100
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48461308251-91-3L3L1305060105
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48466025251-91-SS104425685
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48461274251-91-M20128535251-91-M251-91-M メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128535メンズ診察衣(ハーフ丈) 251KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
48461299251-91-LL20128553251-91-LL251-91-LL メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128553メンズ診察衣(ハーフ丈) 251KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
48461308251-91-3L20128562251-91-3L251-91-3L メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128562メンズ診察衣(ハーフ丈) 251KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
48466025251-91-S20128526251-91-S251-91-S メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128526メンズ診察衣(ハーフ丈) 251KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする