KAZEN
メンズスラックス 259-11
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用
ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません
シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます
色
サックス
混率(%)
ポリエステル85/綿15
股下(cm)
87(フリー)
生地
シルポート
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48461317
259-11-W76
76
32.5
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461326
259-11-W79
79
33
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461335
259-11-W82
82
34
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461344
259-11-W85
85
35
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461360
259-11-W88
88
36
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461369
259-11-W91
91
37
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466436
259-11-W70
70
31
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466445
259-11-W73
73
32
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466454
259-11-W95
95
38
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466470
259-11-W100
100
39.5
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466479
259-11-W110
110
42.5
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466488
259-11-W120
120
45
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466497
259-11-W130
130
47.5
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください