KAZEN
メンズスラックスファスナー 430-40
制菌加工を施したものや、ファスナータイプ、ボタンタイプのものをご用意
ノータック、両脇・後ろポケット付
色
シロ
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
76
生地
双糸ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48461509
430-40-W76
76
31
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461518
430-40-W79
79
32
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461527
430-40-W82
82
33
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461536
430-40-W85
85
34
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461545
430-40-W88
88
35
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461554
430-40-W91
91
36
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468089
430-40-W70
70
29
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468098
430-40-W73
73
30
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468107
430-40-W95
95
37
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468116
430-40-W100
100
39
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468125
430-40-W105
105
40
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468134
430-40-W110
110
42
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468150
430-40-W115
115
43
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468159
430-40-W120
120
44
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468168
430-40-W125
125
46
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468177
430-40-W130
130
48
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください