KAZEN
レディストレパン(総ゴム) 810-40
メンズ、レディスとも総ゴムですから締めつけ感がありません
総ゴム左脇ファスナーあき後ろアウトポケット付
色
シロ
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
単糸ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
股下(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48461570
810-40-9号
9
66
96
29
62~72
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461579
810-40-11号
11
70
101
30.5
67~77
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461588
810-40-13号
13
74
106
32
72~82
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461597
810-40-15号
15
78
112
34
78~88
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468500
810-40-8号
8
63
94
28.5
60~70
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468509
810-40-10号
10
68
99
30
65~75
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468518
810-40-12号
12
72
104
31.5
70~80
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468527
810-40-14号
14
78
109
33
75~85
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468536
810-40-16号
16
74
122
36.5
95~105
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468545
810-40-17号
17
74
132
39
105~115
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468554
810-40-18号
18
74
93
41.5
115~125
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください