曜日別特売

メンズハーフコート 113-90

メンズハーフコート 113-90 - KAZEN

動きやすいジップアップ白衣
スタイリッシュなジップアップハーフ丈の白衣です
上下双方向に開閉可能なファスナーを採用
腕の動きを妨げない特別な袖の立体パターンを採用しています
衿先までジップアップし、スタンドカラーとしてもご使用いただけます
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します
両腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き

オフホワイト内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48461649113-90-MM114446085
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461667113-90-LLLL124486495
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461676113-90-3L3L132506495
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462096113-90-SS109425885
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462105113-90-4L4L140526395
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461658113-90-LL119466290
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48461658113-90-L20125918113-90-L113-90-L メンズハーフコート 113 KAZEN 20125918メンズハーフコート 113KAZEN1枚
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする