KAZEN
メンズ診察衣S型長袖 110-20
なめらかな表面が美しい綿100%のキャラコ素材を使用
ひもで絞れる袖口など、実用性にも配慮
仕様
防透性:1.5
色
シロ
厚さ
1.5
素材
キャラコ、綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48461789
110-20-S
S
104
42
56
100
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461798
110-20-M
M
108
44
58
105
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461807
110-20-L
L
112
46
60
110
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461816
110-20-LL
LL
120
48
61
115
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461825
110-20-3L
3L
130
50
60
110
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください