曜日別特売

メンズ診察衣W型長袖 115-30

メンズ診察衣W型長袖 115-30 - KAZEN

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り

仕様防透性:1.5シロ厚さ1加工シルケット加工・防縮加工素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48462166115-30-SS1044256100
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462200115-30-LLLL1204861115
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462209115-30-3L3L1305060110
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462218115-30-4L4L1405260110
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462227115-30-5L5L1505460110
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462236115-30-6L6L1605660110
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462175115-30-MM1084458105
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462184115-30-LL1124660110
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48462175115-30-M20129567115-30-M115-30-M メンズ診察衣W型長袖 115-30 KAZEN 20129567メンズ診察衣W型長袖 115-30KAZEN1枚
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
48462184115-30-L20129576115-30-L115-30-L メンズ診察衣W型長袖 115-30 KAZEN 20129576メンズ診察衣W型長袖 115-30KAZEN1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする